ナイロンカッター 回転繰り出し式

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60958274 品番J-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コードが短くなると自動でコードが繰り出す

用途
壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
石の多い場所でもOK!
ナイロンコードで草を刈る
材質
本体/PA6・グラスファイバー
付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
形状角型 付属品付属コード:角型2.2mm×4m付 寸法(mm)200×170×37 質量(g)314 アズワン品番64-4067-81

商品説明動画

ナイロンコードカッターJ-A  1.刈払機への取り付け方法
この動画は、5人が参考にしています。
ナイロンコードカッターJ-A  2.ナイロンコードの交換方法
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958274
2022-09-10
用途:
家の草刈り用
農・林・水産業

家の草刈り用に購入しました。石の得る場所は普通刃ではチップが飛ぶので、ナイロンワイヤータイプを購入しました。ナイロンワイヤーの取り付けが簡単。

対象商品:
60958274
2022-08-27
用途:
刈払作業
サービス業

回転をあまり上げないで、ナイロンカッターの長さを「エルバ魔法のカバー」からはみ出さない長さで使ってみました。切れは良かったのですが、石の飛びは多少減っても無くなる事はありませんでした。
最近の傾向は、高価な自動繰出し式の品物が人気で、高目の位置から地面を斜め下にたたくような切り方になります。地面にできるだけ近くて低い所で回転する手動の商品を探していましたが、売れないから見つからないのか、平べったく見えた本品が安かったので購入してしまいました。自動繰出し式なので自分が予想するのと違う繰出し方をするのが残念です。

対象商品:
60958274
2022-06-24
用途:
田畑の土手等、草刈り作業に使用

ナイロンコードを使用するようになり、地面をたたいてコードを出す手間がなく
持続的に使用できて使いやすい、値段も手頃で良い

対象商品:
60958274
2022-04-16
用途:
田の畔・斜面・家の周囲の石垣と道路の境目の雑草の草刈り
農・林・水産業

永い間違う円盤付きのナイロンカッターを使っていたのですが、製造中止となり出回っているオークション・在庫品はめちゃくちゃ高くて手が出ません(数万円)。色々試しましたが現時点ではこれが使えそうです。ただ、硬いものに当たるとコードが出すぎるのが欠点です。巻き戻しは簡単なので手間ですがまあ良しとします。出来ればコードは対象の位置から出てほしいですが。

1人が参考にしています
対象商品:
60958274
2022-05-23
用途:
草刈用
玉性院 様 (その他業種)

同じものを使っているが、底面が擦り減ってしまうので予備に購入。

対象商品:
60958274
2021-08-16
用途:
仮払い機に順調に取り付け使用しました。
農・林・水産業

今までは丸い回転歯を使っていたので石や植木など様々な物に当たって歯が欠けていました。この製品を使って見ると楽に極まで刈り取ることが出来ました。

対象商品:
60958274
2021-07-06
用途:
草刈りに使用

既に3個目の購入です。コンパクトでコスパも良く、大変良いです。

対象商品:
60958274
2021-06-24
用途:
草刈り

ナイロンカッターをいろいろ使いましたが、これが一番使いやすく安定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする