メタリックナイロンコード角型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60958423 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鋭い切れ味
耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ
金属含有(アルミニウム粉)

材質
ナイロンPA6+PA66(コポリマー)
添加物:アルミニウム微粉末
長さ(m)15 形状四角型 用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 質量(g)87 アズワン品番64-4067-95 太さ(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
草刈り

今まで普通のナイロンコードを使用していましたが今回メタリックナイロンコードを使用してみました。寿命が延びて草刈り時間が短縮してます。

対象商品:
60958405
2020-06-02
用途:
草刈り

予備で購入したためまだ使用してません。2種類購入したので使い比べたいと思います。

対象商品:
60958405
2020-01-18
用途:
除草
サービス業

切れ味が良い、耐久性があるので、これからも使って行きたい

対象商品:
60958423
2016-09-29
用途:
草刈り機
ヤマゴ産業建設部 様

長く使用しても切断せずながもてする 大変よろしいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
60958405
2015-10-11
用途:
草刈り
建設業・工事業

刈り味抜群!
価格値下げ希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
60958423
2014-10-16
用途:
草刈作業

長く切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする