フェイスプロテクター替シールド

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60958493 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

作業中の飛来物からあなたを守る

用途
草刈り作業に
製材加工
石材加工
研磨加工
寸法(mm)
(外枠)PP
(メッシュ板)スチール/電着塗装
仕様ジャンボ透明 材質(透明板)ポリカーボネート 質量(g)280 アズワン品番64-4068-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958493
2020-07-10
用途:
草刈りのプロテクター替えシールド

草刈りのプロテクターの替えシールドです。大型で満足している。

対象商品:
60958493
2018-01-02
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

メッシュを使用していましたが、細かな泥などが飛んでくるので、メッシュの裏側にクリップで止めて使っています。寸法が大きいので周囲を適度にカットして使用。快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする