フェイスプロテクター替シールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60958511 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

作業中の飛来物からあなたを守る

材質
(外枠)PP
(メッシュ板)スチール/電着塗装
用途
草刈り作業に
製材加工
寸法(mm)スポンジ 質量(g)70 仕様メッシュ アズワン品番64-4068-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958511
2024-05-17
用途:
草刈り

使用していた物の網がサビと劣化でボロボロになってきたので、そっくり交換と考えましたが、交換用を見つけたのでサイズを計り購入しました。
ネットなどで販売されている本体の画像をみると各ブランドOEMで同じ品の様です。
品物が同じならと、一番安い物を買いました。
きれいになって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする