斬丸
斬丸の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
斬丸の 耳栓
作業用耳せん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2組)
注文コード
60958581
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途
刈払機・チェーンソー作業時に
騒音の激しい場所での作業時に
飛行機や電車の中での騒音防止に
NRR値
32
規格
ANSI適合品
セット内容
耳せん 2ペア(4個入)、ケース
材質
PU
寸法(mm)
120×65×35
色
オレンジ
質量(g)
20
コード
なし
アズワン品番
64-4068-13
ケース
あり
注意
※水泳や入浴などでの防水用としては使用できません。