曜日別特売
FUN-6B フレアユニオンナット付 因幡電工 60958905

フレアユニオンナット付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管径19.05(3/4)
内容量1個注文コード60958905品番FUN-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質黄銅仕様新冷媒2種対応トラスコ品番761-3466質量(g)480締付トルク(N・m)110±10適合管径19.05(3/4)対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
注意
※フレアナットの締付には、規定のトルクレンチを使用して、締付トルクに従い締め付けてください。締付トルクが、標準より強すぎるとフレアナットが応力腐食割れし、弱すぎると冷媒ガス漏れの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958896
2023-12-27
用途: パッケージエアコンの配管工事に使用
大祐工業建設業・工事業

予備で用意しておいて正解でした。
もう少し、単価が安いとありがたい。

対象商品 : 60958862
2023-07-24
用途: エアコン配管
その他業種

フレア面に傷はなく、特に問題なかった。
欲を言えばもうちょっと安いと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 60958862
2023-09-12
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

期待した通りの商品でした、今後再購入を考えています。

対象商品 : 60958862
2021-11-23
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

接続状況は十分で,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.

対象商品 : 60958862
2021-05-15
用途: エアコンパイプつなぎ
本田電機

とくに不便なし使いやすいですナット周りも大きく回してらくです。

1が参考にしています
対象商品 : 60958862
2020-09-16
用途: 予備部品
サービス業

予備部品として購入。まだ使用していませんが、問題ないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 60958896
2019-06-11
用途: エアコンの配管の接続時
デジョイピザ飲食業

さすがに専門メーカーの製品は安定の高品質で、キッチリはまります。

1が参考にしています
対象商品 : 60958862
2018-12-03
用途: エアコン取付工事
その他業種

因幡の製品ということで、信頼もしていますし、
品質等申し分ありません。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする