斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の ナイロンコード
斬丸の 刈払機用ナイロンコード単体
差込シャープネスコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
60959001
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる
燃費も良く、経済的
草の飛び散りが少ない
取付簡単差込式
形状
四角型
用途
草刈作業に
仕様
角型2.3mm
寸法(mm)
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
質量(g)
38
アズワン品番
64-4068-42