GLT-120 レトロソーラーライト Verde Garden 60959035

 

GLT-120 レトロソーラーライト Verde Garden 60959035 GLT-120 レトロソーラーライト Verde Garden 60959035 GLT-120 レトロソーラーライト Verde Garden 60959035

レトロソーラーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60959035 品番GLT-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネルで充電、面倒な配線と電気代不要
LEDランプ使用 熱に弱い植物などのライティングに。嫌な虫が集まりにくい
周囲の明るさに反応し自動点灯/自動消灯
GLT-120は支柱上段のみ取り外して高さ調整が可能です。

用途
一般家庭のお庭の装飾・照明に
やわらかな光でお庭のアプローチをやさしくライトアップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×300×300(ベース幅230) 仕様シングル大 セット内容本体×1、ベース×1、支柱A×1、支柱B×1、支柱C×1、アンカー×3、U字型くい×3、支柱固定ネジ×3 電球色 質量(g)5800 パッケージサイズ(mm)630×290×400 使用電球0.2W LED×19個 使用電池充電式ニッケル水素バッテリーパック(本体内蔵)/3.6V 3600mAh 照度(Lx)(ON/OFF)約15 使用環境温度(℃)5〜40 連続点灯時間約8時間(満充電時) ソーラーパネル種類単結晶パネル×6面 電池寿命充放電/約500回(約1.5年) 設置場所屋外(強雨・暴風雨のあたらない所、ソーラーパネルに直射日光が長時間あたる所)
注意
※電球:交換不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60959035
2019-03-25
用途:
庭の照明
農・林・水産業

アルミ合金の肉厚が薄いので,固定すす際の力加減が難しかった。

対象商品:
60959026
2017-04-29
用途:
庭の照明
サービス業

思ったよりも明るかった。
電池の消耗したときの交換が不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする