因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
フリーコーナー 2M
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60959815
品番
LDF-70-2000-I
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
761-4021
質量(g)
620
種類
継手
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
49
寸法e(mm)
59
寸法b(mm)
58
寸法f(mm)
2000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません