因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレン用逆止弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60959824
品番
NDB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
786-8189
材質
本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP
質量(g)
240
寸法A(mm)
135
寸法e(mm)
85
寸法b(mm)
92
適合サイズ
VP-50
寸法c(mm)
68