※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60960917 品番 S5B-PH-K-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 寸法B(mm)11.9 寸法A(mm)8.0 定格電流(A)2 定格電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-25〜85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V)AC800/1分間 適合電線範囲 AWG(#)30〜24 質量(g)28 用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ トラスコ品番413-8333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする