※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
12.0
18.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
14.0
16.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60960935
品番
S7B-PH-K-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
寸法B(mm)
15.9
寸法A(mm)
12.0
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V)
AC800/1分間
適合電線範囲 AWG(#)
30~24
質量(g)
37
トラスコ品番
413-8376