※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ専用工具
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60960953
品番
S9B-PH-K-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
寸法B(mm)
19.9
寸法A(mm)
16.0
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
使用温度範囲(℃)
-25〜85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V)
AC800/1分間
適合電線範囲 AWG(#)
30〜24
質量(g)
46
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
トラスコ品番
413-8414