SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961662 品番 SNW-1602-PCM7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。

極数2 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 仕様PCM(プラグオス)とRSF(レセプタクルメス)が勘合 トラスコ品番818-9181 形状ストレート 質量(g)47.96 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 コネクタ形状PCM 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6〜7) 耐電圧(V/min)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961662
2021-07-20
用途:
簡易治具のフットスイッチ配線に使用
株式会社オーレックス 様

ごく普通の防水コネクタ。
写真はメスコンタクト‐オスボディ。
こうしたタイプのコネクタ選定の際には、コンタクトとボディの組み合わせに注意。
機能上は不満はないが、半田付け配線は毎回面倒ではある。

対象商品:
60961662
2019-12-22
用途:
配線時
農・林・水産業

質の良い品物です。不使用時の為、ゴム製キャップが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする