VOL-5EFLB-L15-GY-IC シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ 3M(スリーエム) 60961732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(m)15注文コード60961732品番VOL-5EFLB-L15-GY-IC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。
環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。

用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器極数8仕様より線トラスコ品番756-8452材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC全長(m)15直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする