※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
3
注文コード
60961775
品番
VOL-5EFLB-L3-GY-IC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。
環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
用途
FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器
極数
8
仕様
より線
トラスコ品番
756-8495
材質
ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC
全長(m)
3
直流抵抗
145Ω/km以下 at 20℃
許容曲げ半径(mm)
ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5000
定格温度(℃)
-20~60(施工時)
特性インピーダンス(Ω)
100±15(1~100MHz)