サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10点組)
注文コード
60961783
品番
No.2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
セット内容
イバラ目×2、ヤスリ目×3、カッター目×5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
木材