サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3点組)
注文コード
60961792
品番
No.2620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
セット内容
Φ12カッター目(球型)、12mm×30mm長ヤスリ目(三角)、7mm×30mm長ヤスリ目(棒)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
木材