3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961818
品番
10320-56F0-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
20
仕様
グランドプレート付
トラスコ品番
756-8401
セット内容
シェルボディ:2個、ラッチ:2個、ネジストッパー付タイプM2.6×30、ケーブルクランプ:2個、グランドプレート付ケーブルクランプ:1個、ネジM2.6×10:2個、ナットM2.6:2個、ネジM2×6:2個
材質
シェルボディー:ガラス強化ポリエステル、ケーブルクランプ・グランドプレート付ケーブルクランプ:ステンレス鋼
形状
アングル
色
黒
適合プラグ
10120-3000PE
使用温度
-55〜85℃