ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961827 品番 10336-56F0-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
極数36 仕様グランドプレート付 トラスコ品番756-8410 セット内容シェルボディ:2個、ラッチ:2個、ネジストッパー付タイプM2.6×30、ケーブルクランプ:2個、グランドプレート付ケーブルクランプ:1個、ネジM2.6×10:2個、ナットM2.6:2個、ネジM2×6:2個 材質シェルボディー:ガラス強化ポリエステル、ケーブルクランプ・グランドプレート付ケーブルクランプ:ステンレス鋼 形状アングル 適合プラグ10136-3000PE 使用温度-55〜85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする