サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60962176
品番
No.3514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
直径(Φmm)
25
長さ(mm)
25
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
炭素鋼・合金鋼