軸付砥石(金属用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60962203 品番 No.3518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。

直径(Φmm)16 長さ(mm)16 形状 許容回転数(min-1[r.p.m])50000 材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962167
2018-08-24
用途:
自動車 鉄 さびおとし
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の小さい部品又は狭い箇所の錆落としに便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
1人が参考にしています
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする