サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクパッド
ラバーパット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962614
品番
No.4302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
材質
ゴム
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000