サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10点組)
注文コード
60962623
品番
No.4303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
直径(Φmm)
125
外径(mm)
125
粒度
#60
材質
紙
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)