ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962658
品番
2001-1201-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に
仕様
2線式
トラスコ品番
799-4095
材質
66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)
(電線剥)9〜11
幅(mm)
48.5
高さ(mm)
33
質量(g)
3.5
タイプ
-
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
18
電線太さ(mm
2
)
0.25〜1.5