サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60962666
品番
No.4330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
セット内容
粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入
直径(Φmm)
125
適合材
木材・金属・石材
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)