サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの スポンジバフ
ソフトスポンジポリシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962675
品番
No.4350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)
90
軸径(Φmm)
6
材質
スポンジ
直径(Φmm)
90
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000