曜日別特売
No.4361 マジックタッチ バックパット サンフレックス 60962693

No.4361 マジックタッチ バックパット サンフレックス 60962693
No.4361 マジックタッチ バックパット サンフレックス 60962693

マジックタッチ バックパット

(6件のレビュー)
内容量1個注文コード60962693品番No.4361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。

用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。外径(mm)34軸径(Φmm)3材質樹脂許容回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962693
2020-05-29
用途: 軽作業

製品は3mm軸ですが6mmでも使用できた。コレット差し替えずに済む。

1が参考にしています
対象商品 : 60962693
2018-09-02
用途: 車の小さな傷の研摩
有限会社 ティエルアイ

電動ドリルに装着してモノタロウさんで購入したウレタンパフで研摩しました。軸ブレも無くちゃんと作動してくれました。
私的にはもうワンサイズ大きめの80位(中途半端なサイズですが)有れば尚、嬉しいです。
良い商品だと思います。

対象商品 : 60962693
2018-02-26
用途: モーターツールに付けて使用
その他業種

この種の先端工具では本機が一番小型だったので購入。
細かい作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60962693
2017-12-26
用途: 細かい部分の研磨

ヘビーリューターのエクステンションに3mm軸が便利

対象商品 : 60962693
2017-02-10
用途: 細かい部分の研磨に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

センターの軸が少し曲がっていたのか、多少パット部が暴れる状態でしたが今回の作業に支障はなかったのでそのまま使用しましたが、マジックテープ部の剥がれが早いです、次に同じ作業が入った時には新調しなければならないかな?と思います。

対象商品 : 60962693
2016-04-21
用途: 塗装肌調整

問題なく使用可能です
価格も安く、次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする