サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタッチパット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962736
品番
No.4371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
外径(mm)
100
軸径(Φmm)
6
材質
樹脂
直径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500