マジックタッチサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚組) 注文コード 60962745 品番 No.4372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

外径(mm)100 粒度#80 材質A材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材木材・金属・石材
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
電気ディスクグラインダーでのバリ取り作業

ヤナセ(柳瀬)のマジックパットΦ100XM10や EARTH MANのDGR-110SC用 ソフトパッド 100mmの取り付けて使用しています。目詰まりが無く耐久性が有って良い。粒度の種類をもっと増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする