サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタッチサンダーバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962763
品番
No.4375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
外径(mm)
100
用途
サビ取り、木目だし等
材質
不織布
直径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。