サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタッチサンダーバフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚組)
粒度
#360相当
注文コード
60962772
品番
No.4376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
10
粒度
#360相当
用途
サビ取り、木目だし等
材質
不織布
直径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。