サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタッチ羽毛バフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962797
品番
No.4378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
外径(mm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
用途
ツヤ出し等に使用します。
材質
羊毛
直径(Φmm)
100
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。