サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタッチサンダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚組)
注文コード
60962806
品番
No.4382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
外径(mm)
125
粒度
#80
用途
専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
材質
A材
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)