曜日別特売
No.4386 125Φサンダーバフ サンフレックス 60962833

125Φサンダーバフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚組)注文コード60962833品番No.4386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。

用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#600相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962833
2020-05-14
用途: 軽作業

繰り返し使えると思っていましたがそうでもないです。
使い捨てのつもりで購入される方が良いでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 60962833
2019-04-10
用途: アルミパーツのサビ取り
サービス業

厚みがあり、初めてでもキズがつきずらく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする