No.4390 マジックタッチフェルトバフ サンフレックス 60962867 No.4390 マジックタッチフェルトバフ サンフレックス 60962867 No.4390 マジックタッチフェルトバフ サンフレックス 60962867

マジックタッチフェルトバフ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60962867 品番No.4390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。

外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900〜2000
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
ガラス磨きに使用
運輸・通信業

研磨開始1時間ほどでマジックテープ部とフェルト部が剥がれた。あまりにも短命すぎるのでお勧めしません。

対象商品:
60962867
2024-05-15
用途:
金属磨き
運輸・通信業

クルマの金属(主にステンレス系)研磨に使用してます。品質も良く次回も購入したいと思いますり

対象商品:
60962867
2021-05-31
用途:
研磨作業
その他業種

マジックタッチが弱くて、すぐに剥がれる。全く使えなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
60962867
2019-10-25
用途:
ガラス磨き(ウロコ取り)
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのウロコ取りクリーナーと一緒に使いましたが、とてもよく取れました。
水洗いで何度も使いまわせそうなので嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
60962867
2019-06-04
用途:
自動車全塗装後の 磨き作業
大日本スクリーン製造株式会社 様

ボンネット一枚を磨いただけで、マジックテープが剥がれてしまいました。磨き具合いは良いのですが、あまりに短命! 使い物にならないと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60962867
2016-02-04
用途:
バフがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパに優れ、品質も合格点をつけます。

対象商品:
60962867
2014-11-19
用途:
人工大理石の研磨に使用

物もしっかりしていてほぐれることもなく安心して使用出来ました。

対象商品:
60962867
2020-06-06
用途:
車の仕上げ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の仕上げに使いましたが1台の作業が終わる前にマジックテープが剥がれてしまいました。使い捨ての商品ではないはずなので、もう少し耐久性を考えて商品化して頂きたいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする