サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
仕上バフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60962885
品番
No.4402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
材質
綿100%
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属