※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60962965
品番
2001-404-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
材質
66ナイロン、銅
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
18.9
極数
4P
定格電流(A)
18
トラスコ品番
799-4231
質量(g)
14