サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚組)
注文コード
60963244
品番
No.5701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
長さ(mm)
228
幅(mm)
93
粒度
#60
材質
紙
全長(mm)
228
適合材
木材・金属・石材