純毛フェルトバフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード60963262 品番No.5712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

材質フェルト 長さ(mm)228 幅(mm)93 厚さ(mm)1.5 適合材各種金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963262
2022-06-20
用途:
アロマディフューザー用で
運輸・通信業

直径4cm×厚さ4mmのアロマフエルトが、どこのメーカーにも無いので、代用するのに購入しました。使途が異なりますが、これをその大きさに切り抜いて、2枚重ねるとベストです。この大きさのは中国製のアロマディフューザーに使うもので、この大きさのが市販されれば、結構な数で売れると思います。

対象商品:
60963262
2022-03-12
用途:
加湿器の消耗品として

加湿器の水中ヒーターのフェルトカバーに石灰が固着した際の交換に使います。1枚試してみましたが、問題ないようです。

対象商品:
60963262
2018-07-23
用途:
金型の磨き作業
製造業

好きな大きさに出来るので色々な所に使用しようとおもう

1人が参考にしています
対象商品:
60963262
2015-12-04
用途:
磨きよう

磨きように使用 問題無く使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする