BSV-24NL-D 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60963315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSV-24NL-D 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60963315
BSV-24NL-D 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60963315
BSV-24NL-D 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60963315
BSV-24NL-D 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60963315

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台タイプ対応トランジスタNPN注文コード60963315品番BSV-24NL-D
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます

定格電圧(V)DC12~24タイプ対応トランジスタNPN再生チャンネル4(ビット入力)15(バイナリ入力)音圧(dB/m)87色(本体)オフダークグレー仕様メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生520秒トラスコ品番792-8521材質ケース:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.1±10%質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4連続再生時間(最大)約520秒
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

パトライト 薄型MP3再生報知器 BSV
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85912486
2021-02-19
用途: 警報装置として

比較的安価で、オリジナルメッセージも入れられるので重宝している。
ソフトを利用し書き換えを行うが、そのソフトにクセがあり、やや扱い難いのが難点。
開口加工も四角だが、装置自体を肉厚しても良いので丸抜き加工で取り付け出来る方がありがたい。

対象商品 : 85912486
2018-07-09
用途: パトライトと併用し「警報」装置として運用。
東電産

MP3ファイルの編集(切り貼り)できる環境が必要。 屋外設置の為、「アンプ付きスピーカー」を追加、アンプの入力信号をスピーカー端子から取得した。 スピーカーインピーダンス8Ωのため約10mまで延長できた。 欲を言えば電源投入時のポップノイズを消して貰いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 85912452
2015-09-30
用途: 警報装置への組み込み

メーカー直販ショップより安い!
ただ、納期がかかる!
メーカーへの要望となるが、もっと音量が欲しい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする