マジックタッチパット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60963673 品番No.4381H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。

直径(Φmm)125mm 軸径(Φmm)6.35 材質マジック加工 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(mm)125mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963673
2018-06-18
用途:
研磨
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

2度程使用(短時間)したがすぐに円盤部分割れてしまった!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
別途ご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
60963673
2017-07-02
用途:
木工家具の塗装前研磨
サービス業

以前は他社のものを使っていましたが、パッド面がお椀型に湾曲していて外周部しか使えませんでしたが、この商品はフラットに使いので満遍なく使えて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
60963673
2016-10-30
用途:
サンデイング作業
建設業・工事業

曲面のサンデイングに使用できると思い購入しました。材質が固いため曲面の作業には向いていません、また、ペ−パ−も直ぐに目詰まりしツルツルになり、結局ミニサンダ−で作業しました。工具の選定が難しいことがよくわかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60963673
2016-06-21
用途:
車のガラスのコンパウンド処理
医療・福祉・介護関連業

インパクトレンチに付けて使用しました。しかし、磨き終わりバフを外す時にマッジクパットが外れてしまい、修理が必要でした。外れた時には「イラッ」と来ました。外れたからって捨てるわけには行かず、接着剤でくっ付けて使用しました。接着剤が乾くまで車の磨きができず、非常に困りました。一度ちゃんと付ければ後々は問題なく使用できています。もし買うときは、商品が届いたらまず最初にマッジクパットを外して接着剤で強固に付けた方が良いですよ。まぁ六角軸のマジックパットは調べてもこれしか無いので買ったらすぐに修繕をすれば問題無いです。(本当は修繕なんてやらなくても良い事なんだけどさ)よくよく見てれば中国製でこれが中華クオリティかと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする