精密ミニヤスリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60963874 品番 No.H-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。

軸径(Φmm)2.34 長さ(mm)3.5 直径(Φmm)0.8 材質炭素工具鋼 形状円筒 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963874
2017-07-18
用途:
木材の溝彫に使用

木材の溝彫に使用しています。ストレート刃で一番細いと思います。
深さ2Dだと力加減によっては折れてしまいますので0.5位づつ彫りこむとうまくいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする