曜日別特売
SS5200 アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所) 60964655

SS5200 アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所) 60964655
SS5200 アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所) 60964655
SS5200 アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所) 60964655

アンギュラSUSベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード60964655品番SS5200
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。

内径d(Φmm)10外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3面取寸法r(mm)0.6材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ基本定格荷重Cor(N)3800基本定格荷重Cr(N)6950軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする