SMT(南海精工所)
アンギュラSUSベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
60964673
品番
SS5200ZZ
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
14.3
面取寸法r(mm)
0.6
材質
(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム
精度
JISO級
潤滑油
耐熱グリーズ
基本定格荷重Cor(N)
3800
基本定格荷重Cr(N)
6950
軌道輪形状
アンギュラ
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
15000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方