丸鋸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60964723 品番 No.H-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。

軸径(Φmm)2.34 直径(Φmm)22 材質鋼材 厚さ(mm)0.1 許容回転数(min-1[r.p.m])15000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-24
用途:
原型制作に使用
株式会社ロータス 様 (製造業)

0.1ミリの薄刃なのでケミウッドや、キャスト原型に負担をかけずキレイにカットできます。
負荷を掛け過ぎると、キックバックがあるので危険です、とても鋭利なので怪我をします。
負荷を掛けず、リューターの重さ程度で無理なくカットする事をお勧めします。

厚めの所は糸鋸でも良いのですが、こんなにカットが楽なら、22ミリも欲しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする