万能スクラッチオゥル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60964906 品番No.230
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
全長(mm)175 用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利 仕様高衝撃樹脂製 材質クロームバナジューム鋼 軸径(Φmm)6 寸法(mm)232×70×30 質量(g)88 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964906
2025-01-07
用途:
釣った魚の神経締めに使用
サービス業

良い感じで決まりました。そんなに大きくないので持ち運びも便利

2019-08-04
用途:
体験イベント用
神流町恐竜センター 様 (サービス業)

石を少しずつ削る体験に利用するため購入しました。使い方が特殊なので、クロムバナジューム鋼では軟らか過ぎてすぐ丸まります。なので毎回先端を研ぐのでヘリがはやいです。叩く部分の強度は素晴らしく、今のところ何度叩いても割れません。消耗品だと思ってジャンジャン使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする