※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD30040YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965074 MD30040YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965074 MD30040YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965074

ミナ ミナダン養生シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 60965074 品番 MD30040YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。

ブルー 幅(mm)910 長さ(mm)1820 トラスコ品番816-6586 厚さ(mm)3.0 硬さスタンダード 用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)660

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965074
2020-10-20
用途:
サイズ書いてや
製造業

幅はなんmm
長はなんmm
全然書いてないじゃ、どうやってかうの?

MonotaROからの回答

申し訳ございません。サイズ追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする