エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生カバー
パタパタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
プラベニ(表面裏面ともPVCターポリン)
注文コード
60965354
品番
YR002-T
参考基準価格(税別)
¥14,002
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
プラベニ(表面裏面ともPVCターポリン)
トラスコ品番
790-1577
厚さ(mm)
5
質量(kg)
2.2
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.69