曜日別特売
SS62022RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965355

SS62022RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965355
SS62022RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965355
SS62022RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965355

グリースレスSUSベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15外径D(Φmm)35シールド形状両シール注文コード60965355品番SS62022RSC4TC2
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム型式SS62022RSC4TC2質量(g)45外径D(Φmm)35幅B(mm)11面取寸法r(mm)0.6内径d(Φmm)15許容ラジアル荷重(N)325シールド形状両シール許容回転速度(r/min)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする